AEG - Kismegsz 80A 3pol C karakt 10kA Hti IP20 GT64630 - 671540
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 80 A
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges feszültség - 415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64630
Gyártói cikkszám
671540
Gyártói típuskód
671540
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
80 A
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges feszültség:
415 V
Feszültség fajtája:
AC
Kapcsolt nulla:
Nem
Beépítési mélység:
44 mm
Modulszélesség:
45
Névleges szigetelési feszültség (Ui):
500 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):
6 kV
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-70 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-70 mm2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-55 °C
Szennyeződési fok:
2