Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 4,5kA GA00107 - 4TQG552535R0000

AEG
MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 4,5kA GA00107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00107

Gyártói cikkszám

4TQG552535R0000

Gyártói típuskód

552535

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 1pol B karakt 4,5kA