Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 10A 2pol C karakt 4,5kA G53398 - 4TQA552631R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 10A 2pol C karakt 4,5kA G53398

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53398

Gyártói cikkszám

4TQA552631R0000

Gyártói típuskód

552631

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 10A 2pol C karakt 4,5kA