Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 4,5kA GA00117 - 4TQA552617R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 4,5kA GA00117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00117

Gyártói cikkszám

4TQA552617R0000

Gyártói típuskód

552617

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 1pol C karakt 4,5kA