Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 16A 2pol B karakt 4,5kA GA00124 - 4TQG552553R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 16A 2pol B karakt 4,5kA GA00124

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00124

Gyártói cikkszám

4TQG552553R0000

Gyártói típuskód

552553

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 2pol B karakt 4,5kA