Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 6kA G47063 - 4TQA552828R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 16A 2pol C karakt 6kA G47063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47063

Gyártói cikkszám

4TQA552828R0000

Gyártói típuskód

552828

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 16A 2pol C karakt 6kA