Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 20A 1pol B karakt 4,5kA GA00109 - 4TQG552538R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 20A 1pol B karakt 4,5kA GA00109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00109

Gyártói cikkszám

4TQG552538R0000

Gyártói típuskód

552538

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

20 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 20A 1pol B karakt 4,5kA