Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 25A 1pol B karakt 4,5kA G53521 - 4TQG552539R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 25A 1pol B karakt 4,5kA G53521

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53521

Gyártói cikkszám

4TQG552539R0000

Gyártói típuskód

552539

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 1pol B karakt 4,5kA