Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 4,5kA GA00119 - 4TQA552619R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 4,5kA GA00119

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00119

Gyártói cikkszám

4TQA552619R0000

Gyártói típuskód

552619

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 25A 1pol C karakt 4,5kA