Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 2A 1pol C karakt 4,5kA G53516 - 4TQA552610R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 2A 1pol C karakt 4,5kA G53516

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53516

Gyártói cikkszám

4TQA552610R0000

Gyártói típuskód

552610

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

2 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 2A 1pol C karakt 4,5kA