Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 32A 1pol C karakt 4,5kA GA00120 - 4TQA552620R0000

MásolásMásolás
AEG - Kismegszakító 32A 1pol C karakt 4,5kA GA00120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00120

Gyártói cikkszám

4TQA552620R0000

Gyártói típuskód

552620

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Kismegszakító ; Kismegsz 32A 1pol C karakt 4,5kA