Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Kismegszakító 6A 2pol C karakt 4,5kA IP20 GT90865 - 4TQG674509R0000

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90865

Gyártói cikkszám

4TQG674509R0000

Gyártói típuskód

674509

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

4.5 kA

Névleges feszültség:

415 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

44 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-25 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; AEG ; Kismegsz 6A 2pol C karakt 4,5kA