AEG - Kismegszakító munkaáramú kioldó 110-145V AC GT06871 - 4TQG672574R0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-125 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06871
Gyártói cikkszám
4TQG672574R0000
Gyártói típuskód
672574
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-415 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-125 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-415 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem