AEG - Kismegszakító segédérintkező 2v E90 H-hoz bal old. GT14679 - 4TQG672571R0000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
1 Kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14679
Gyártói cikkszám
4TQG672571R0000
Gyártói típuskód
672571
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kismegsz segédérintkező 2v E90 H-hoz bal old.