AEG - Lakáselosztó 120mod fk ajtó nélk Fix-o-Rail 144s IP40 G68292 - 617968
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 5
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 120
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G68292
Gyártói cikkszám
617968
Gyártói típuskód
Fix-o-Rail 144s
Sorok száma:
5
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
120
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
740 mm
Magasság:
950 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 120mod fk ajtó nélk Fix-o-Rail 144s