Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Lakáselosztó 13mod fk ajtó nélk 1s IP30 G47127 - 619200

AEG
MásolásMásolás
AEG - Lakáselosztó 13mod fk ajtó nélk 1s IP30 G47127

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 13

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47127

Gyártói cikkszám

619200

Gyártói típuskód

F.O.R ClassicA-13

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

13

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

250 mm

Magasság:

250 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

94 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 13mod fk ajtó nélk 1s IP30