Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Lakáselosztó 18mod fk teleajtóval 1s IP40 G47145 - 610276

AEG
MásolásMásolás
AEG - Lakáselosztó 18mod fk teleajtóval 1s IP40 G47145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Modulszélesség - 18

  • Szín - szürke

  • Fedél kivitel - zárt

  • Átlátszó fedél/ajtó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47145

Gyártói cikkszám

610276

Gyártói típuskód

F.O.R150-18T

Sorok száma:

1

Modulszélesség:

18

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

355 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

150 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 18mod fk teleajtóval 1s IP40