Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Lakáselosztó 39mod fk ajtó nélk 3s IP30 G47131 - 619202

AEG
MásolásMásolás
AEG - Lakáselosztó 39mod fk ajtó nélk 3s IP30 G47131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 39

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

17 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47131

Gyártói cikkszám

619202

Gyártói típuskód

F.O.R ClassicA-39

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

39

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

fedél

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

250 mm

Magasság:

500 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

94 mm

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9010

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 39mod fk ajtó nélk 3s IP30