Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Lakáselosztó 3mod fk átl ajtóval 1s IP55 szürke GT03705 - 600573

AEG
MásolásMásolás
AEG - Lakáselosztó 3mod fk átl ajtóval 1s IP55 szürke GT03705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Modulszélesség - 3

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03705

Gyártói cikkszám

600573

Gyártói típuskód

600573

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

üreges fal

Modulszélesség:

3

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

szürke

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP55

Szélesség:

83 mm

Magasság:

175 mm

Zárral:

Nem

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

106 mm

Zárás módja:

egyéb

Sorolható/bővíthető:

Nem

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

7035

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 3mod fk átl ajtóval 1s IP55 szürke