AEG - Lakáselosztó 6mod fk ajtó nélkül 1s IP30 szürke GT55815 - 4TBR610354C0300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 6
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT55815
Gyártói cikkszám
4TBR610354C0300
Gyártói típuskód
610354
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
6
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
140 mm
Magasság:
165 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
72 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 6mod fk ajtó nélkül 1s IP30 szürke