AEG - Lakáselosztó 8/10mod fk átl ajtóval 1s IP40 fehér GT03691 - 4TBR619376C0300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 10
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03691
Gyártói cikkszám
4TBR619376C0300
Gyártói típuskód
619376
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
10
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
200 mm
Magasság:
230 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
110 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9010
DIN-sín:
Igen
Az ajtó és takarókeret anyaga acéllemez, bevonata fehér epoxipor