AEG - Lakáselosztó 8/10mod fk átl ajtóval 1s IP40 szürke GT03687 - 619375
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 10
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT03687
Gyártói cikkszám
619375
Gyártói típuskód
619375
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
10
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
200 mm
Magasság:
230 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
110 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7030
DIN-sín:
Igen
Az ajtó és takarókeret anyaga acéllemez, bevonata fehér epoxipor