Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Lakáselosztó 96mod fk átl ajtóval 4s IP40 SN021799 - 610329

AEG
MásolásMásolás
AEG - Lakáselosztó 96mod fk átl ajtóval  4s IP40 SN021799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Modulszélesség - 96

  • Ház anyaga - acél

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

62 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021799

Gyártói cikkszám

610329

Gyártói típuskód

FOR Senior

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

falon kívüli

Modulszélesség:

96

Ház anyaga:

acél

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

kivágással

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP43

Szélesség:

550 mm

Magasság:

650 mm

Zárral:

Igen

Beépítési mélység:

0 mm

Mélység:

210 mm

Zárás módja:

cilinder

Sorolható/bővíthető:

Nem

Belső mélység:

117 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

EMC változat:

Nem

RAL-szám:

9002

DIN-sín:

Igen

Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; AEG ; Lakáselosztó 96mod fk átl ajtóval 4s IP40