AEG - Lakáselosztó 96mod fk Fix-o-Rail 144s ajtó nélkül IP40 G67895 - 617967
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - üreges fal
Modulszélesség - 96
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G67895
Gyártói cikkszám
617967
Gyártói típuskód
617967
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
üreges fal
Modulszélesség:
96
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
kivágással
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
fedél
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
740 mm
Magasság:
800 mm
Zárral:
Nem
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
140 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 96mod fk Fix-o-Rail 144s ajtó nélkül