Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - LED-es jelzőlámpa elem fehér 230V G71583 - 7GSP006470R0004

AEG
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 220-250 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G71583

Gyártói cikkszám

7GSP006470R0004

Gyártói típuskód

197013

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

220-250 V

Foglalat:

BA9s

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

220-250 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

előlapra szerelhető

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Nem

Beépített diódával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lámpafoglalat-ház vezérlő- és jelzőberendezésekhez ; LED-es jelzőlámpa elem fehér 230V