AEG - LED-es jelzőlámpa elem zöld 230V G71584 - 7GSP006471R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 220-250 V
Foglalat - BA9s
Fényforrás színe - zöld
Fényforrással - Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71584
Gyártói cikkszám
7GSP006471R0004
Gyártói típuskód
197017
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
220-250 V
Foglalat:
BA9s
Fényforrás színe:
zöld
Fényforrással:
Igen
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
220-250 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Rögzítés módja:
előlapra szerelhető
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Fényforrás:
LED
Beépített trafó:
Nem
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem