AEG - Mágnesk 230V AC/DC 24A 4z 2mod IP20 GT04983 - GHE3291170R0006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 24 A
Névleges működtető feszültség - 230-230 V
Névleges feszültség - 400-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04983
Gyártói cikkszám
GHE3291170R0006
Gyártói típuskód
666142
Névleges üzemi áram:
24 A
Névleges működtető feszültség:
230-230 V
Névleges feszültség:
400-440 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
1075 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
2150 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
430 VA
Beépítési mélység:
44 mm
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20