AEG - Mágneskapcsoló 110-125V AC /DC SN053581 - 112158
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-125 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-125 V
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-125 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
312 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053581
Gyártói cikkszám
112158
Gyártói típuskód
CL09E300MJ
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-125 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-125 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-125 V
Főérintkezők száma, záró:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
140 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
45 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
22 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
95 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
44 A