Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Mágneskapcsoló 11kw 25A GT48672 - 7GSP002566R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Mágneskapcsoló 11kw 25A GT48672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 277-277 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48672

Gyártói cikkszám

7GSP002566R0004

Gyártói típuskód

110804

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

45 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

12 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; Mágneskapcsoló 11kw 25A