Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Mágneskapcsoló 120-125V DC 11kW 9A GT81679 - 112404

AEG
MásolásMásolás
AEG - Mágneskapcsoló 120-125V DC 11kW 9A GT81679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 120-125 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81679

Gyártói cikkszám

112404

Gyártói típuskód

CL00D310TK

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

120-125 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Főérintkezők száma, záró:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

2.2 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

5 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 120-125V DC 11kW 9A