Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Mágneskapcsoló 230V AC 12A 1NC GT65103 - 101019

AEG
MásolásMásolás
AEG - Mágneskapcsoló 230V AC 12A 1NC GT65103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 277-277 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65103

Gyártói cikkszám

101019

Gyártói típuskód

MC2A301AIN

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

20 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

9 A

Szélesség:

45 mm

Magasság:

59 mm

Mélység:

58 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Mágneskapcsoló 230V AC 12A 1NC