Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 4z0nyFőé 4z0nySé GT40286 - 7GSP003344R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 4z0nyFőé 4z0nySé GT40286

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT40286

Gyártói cikkszám

7GSP003344R0004

Gyártói típuskód

112186

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

4

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

32 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Teljesítménykapcsoló, egyenáramhoz ; Mágneskapcsoló 24V DC 11kW 4z0nyFőé 4z0nySé