AEG - Mágneskapcsoló érintkző készlet V1112BA SN000336 - 113620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 75 kA
Névleges feszültség - 800-1150 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1280-3200 A
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000336
Gyártói cikkszám
113620
Gyártói típuskód
V1112BA
Névleges tartós áram (Iu):
3200 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
75 kA
Névleges feszültség:
800-1150 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
1280-3200 A
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
6400-48000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
hátul
Veszteségi teljesítmény:
750 W
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Komplett készülék védőegységgel:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP40