AEG - Mágneskapcsoló segédé 1ny GT65115 - 100565
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65115
Gyártói cikkszám
100565
Gyártói típuskód
MACL101AI
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; AEG ; Mágneskapcsoló segédé 1ny