Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,10-0,16A 65kA 0,02kW GA00311 - 254168 / 120001

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,10-0,16A 65kA   0,02kW GA00311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00311

Gyártói cikkszám

254168 / 120001

Gyártói típuskód

Mbs25 0,10- 0,16

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,10-0,16A 65kA 0,02kW