Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,16-0,25A 65kA 0,06kW GA00312 - 254174 / 120002

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,16-0,25A 65kA   0,06kW GA00312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00312

Gyártói cikkszám

254174 / 120002

Gyártói típuskód

Mbs25 0,16- 0,25

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,16-0,25A 65kA 0,06kW