Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA 0,09kW GA00313 - 254180 / 120003

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA   0,09kW GA00313

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00313

Gyártói cikkszám

254180 / 120003

Gyártói típuskód

Mbs25 0,25- 0,40

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA 0,09kW