Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA 0,09kW IP10 SN088793 - 120003

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA   0,09kW IP10 SN088793

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 4.8-4.8 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088793

Gyártói cikkszám

120003

Gyártói típuskód

120003

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.25-0.4 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

4.8-4.8 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-500 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.4 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Védettség (IP):

IP10

Szélesség:

45 mm

Mélység:

82 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.06 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

65 kA

Magasság:

80 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Motorvédelem 0,25-0,40A 65kA 0,09kW