Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 0,63-1,00A 65kA 0,25kW GA00315 - 254198 / 120005

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 0,63-1,00A 65kA   0,25kW GA00315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00315

Gyártói cikkszám

254198 / 120005

Gyártói típuskód

Mbs25 0,63- 1,00

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 0,63-1,00A 65kA 0,25kW