AEG - Motorvédelem 0,63-1A 100kA IP20 SN003454 - 101238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003454
Gyártói cikkszám
101238
Gyártói típuskód
101238
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
kábelszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
50 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
18.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
38 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
38 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
108 mm