Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 1,6-2,5A 100kA IP20 SN003456 - 101240

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 1,6-2,5A 100kA IP20 SN003456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 1.6-2.5 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 32.5-32.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003456

Gyártói cikkszám

101240

Gyártói típuskód

GPS1BHAG

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

1.6-2.5 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

32.5-32.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

380-415 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

2.5 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

92.5 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.75 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 1,6-2,5A 100kA