Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 10-16A 6kA 7,50kW GA00321 - 254266 / 120011

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 10-16A 6kA   7,50kW GA00321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00321

Gyártói cikkszám

254266 / 120011

Gyártói típuskód

Mbs2510,00-16,00

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 10-16A 6kA 7,50kW