Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 16-20A 6kA 10,00kW GA00322 - 254275 / 120012

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 16-20A 6kA 10,00kW GA00322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 10 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00322

Gyártói cikkszám

254275 / 120012

Gyártói típuskód

Mbs2516,00-20,00

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

10 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 16-20A 6kA 10,00kW