AEG - Motorvédelem 19-25A 50kA IP20 SN003463 - 101247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 19-25 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 325-325 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN003463
Gyártói cikkszám
101247
Gyártói típuskód
101247
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
19-25 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
325-325 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
380-415 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
92.5 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA
Magasság:
90 mm