AEG - Motorvédelem 2,5-4A IP10 GT83604 - 7GSP006872R0004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 48-48 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 230-500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83604
Gyártói cikkszám
7GSP006872R0004
Gyártói típuskód
120008
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
48-48 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
230-500 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
nyomóbillentyű
Védettség (IP):
IP10
Szélesség:
45 mm
Mélység:
82 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.1 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
10 kA
Magasság:
80 mm