Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 20-25A 6kA 11,00kW GA00323 - 254282 / 120013

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 20-25A 6kA 11,00kW GA00323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 11 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00323

Gyártói cikkszám

254282 / 120013

Gyártói típuskód

Mbs2520,00-25,00

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 20-25A 6kA 11,00kW