AEG - Motorvédelem 28-40A IP20 GT42403 - 101231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 28-40 A
Kioldási technika - mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 520-520 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 380-415 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42403
Gyártói cikkszám
101231
Gyártói típuskód
GPS2BSAS
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
28-40 A
Kioldási technika:
mágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
520-520 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
380-415 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
92.5 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
25 kA
Magasság:
90 mm