Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 6,3-10A 100kA IP20 SN003459 - 7GSP002103R0004

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 6,3-10A 100kA IP20 SN003459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 6.3-10 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 130-130 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 380-415 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003459

Gyártói cikkszám

7GSP002103R0004

Gyártói típuskód

101243

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

6.3-10 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

130-130 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

380-415 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

45 mm

Mélység:

92.5 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

90 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,3-10A 100kA