Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

AEG - Motorvédelem 6,30-10A 10kA 3,50kW GA00320 - 254256 / 120010

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédelem 6,30-10A 10kA 3,50kW GA00320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GA00320

Gyártói cikkszám

254256 / 120010

Gyártói típuskód

Mbs25 6,30-10,00

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Motorvédelem 6,30-10A 10kA 3,50kW