MegszűntNem visszaküldhető

AEG - Motorvédő előlap IP55 Mbs-hez BCSL009 - 254445

AEG
MásolásMásolás
AEG - Motorvédő előlap IP55 Mbs-hez BCSL009

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP55

  • Átlátszó fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

BCSL009

Gyártói cikkszám

254445

Gyártói típuskód

254445

Védettség (IP):

IP55

Átlátszó fedéllel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Motorvédő előlap IP55 Mbs-hez